検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59747932 品番 G333SP5-15
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り 寸法A(mm)70.4 寸法D(mm)59.9 寸法E(mm)F27 寸法B(mm)51.4 寸法C(mm)86.5 配管15A 色(つまみ部) 流量(kL/h)2.4
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする