光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
フレキULねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59748097
品番
G333ONW-1/2
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc1/2
寸法A(mm)
67.5
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
F27
寸法B(mm)
52.5
寸法C(mm)
61.6
配管
Rc1/2
色(つまみ部)
ベージュ
流量(kL/h)
2.2
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。