光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
フレキUIねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(機器側)Rc1/2
流量(kL/h)
2.8
色(つまみ部)
黒
注文コード
59748167
品番
G331O-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,720
この商品は
仕様・流量・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc1/2
寸法A(mm)
90.5
寸法D(mm)
31.3
寸法E(mm)
F27
寸法B(mm)
52.5
寸法C(mm)
45.8
配管
Rc1/2
色(つまみ部)
黒
流量(kL/h)
2.8
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59748167
G331O-1/2
59748036
G331ON-1/2
フレキUIねじガス栓 都市ガス用
光陽産業
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です