光陽産業
検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
Rc3/4、検査孔有り
流量(kL/h)
6.7
色(つまみ部)
黒
注文コード
59748203
品番
G331OP-3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,450
この商品は
仕様・流量・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
仕様
Rc3/4、検査孔有り
寸法A(mm)
103.4
寸法D(mm)
35.3
寸法E(mm)
F32
寸法B(mm)
58.4
寸法C(mm)
54.3
配管
Rc3/4
色(つまみ部)
黒
流量(kL/h)
6.7
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。