仕様検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g]セット内容体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書質量(g)約190(電池・レザーケース含む)電源単三アルカリ乾電池×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む)保護等級IP22相当ガス採気方式自動吸収式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0℃~+40℃・85%RH以下警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において)検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能:5サービス分類レンタル