※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】二酸化窒素ガス検知器(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59748285 品番 ToxiRAEPro(NO2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高性能シングルガス検知器(NO2/二酸化窒素ガス検知器)です。

仕様【データロギング】 1分間隔で3ヵ月間連続データロギング/間隔設定: 1〜3600秒 セット内容本体、ACアダプタ、通信ソフト(ProRAE Studio2)、取扱説明書、収納ケース、充電クレードル、USBケーブル 測定範囲0〜20ppm 質量(g)220 表示白色LEDバックライト付液晶 分解能0.1ppm 寸法(cm)11.8×6.0×3.0 保護等級IP65 ガス採気方式拡散式 検知原理定電位電解式 使用温湿度範囲-20〜50℃/0〜95%RH(結露無し) 表示項目瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF 警報方式95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅 充電時間(時間)約4以下 検知対象ガス二酸化窒素(NO2) 稼働時間(時間)約30以上(通常使用時) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする