使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード59748298 品番DD02V-S2-2K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種別使い捨て防じん 形状立体型、折畳可 区分DS2 質量(g)11以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 国家検定合格番号TM656 使用限度時間(h)18 排気抵抗(Pa)45以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10

商品説明動画

使い捨て式防じんマスク「ラムダライン」 PR動画
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59748298
2025-02-06
用途:
保護具着用管理責任者教育の実技で使用
株式会社西原環境 様 (建設業・工事業)

教育の実技(防塵マスクの装着の仕方)で使っています。DS2で排気弁付きなので良いです。また動画サイトに同様品の取扱い例があるのでたすかります。

対象商品:
59748298
2021-01-09
用途:
衛生対策
その他業種

折り畳みであるため携行しやすい。フィット感も良く弁も付いていて吸気も楽。

対象商品:
59748298
2021-05-09
用途:
密着感が薄い。ずれる。

排気弁付でデザイン的にも悪目立ちしないところが気に入って買いました。
排気弁はやや狭いですが、機能的には悪くないです。
問題は、ゴムがゆるいのと、位置調整ができるが為に動いてしまうこと。
ゴムが溶着やステープル止めの場合、頭側と首側の引っ張り方がそれぞれ調整できますが、このマスクのようにゴムがループになって通してあるだけだと、どうしても顎側にずれて行ってしまうんです。
ゴムの張りをワンタッチで調節できるようにしぼりが付いているけど、いくら締め付けても頭側を強めにできないとどうしてもしたにずれていくんですよね。
その結果、鼻の頭に引っかかるので鼻を締め付けられて呼吸が苦しくなるとか、悪いことづくめ。
いっそホチキスかなんかでゴムを固定して使った方がいいかなと。

3人が参考にしています
対象商品:
59748298
2017-07-31
用途:
PM2.5防止 、掃除
医療・福祉・介護関連業

長時間使っていてもメガネが曇りません。良くできていると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/800/
1人が参考にしています
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする