【レンタル】演色照度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59748626 品番 CL-70F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠 セット内容本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド 測定範囲定常光:1〜200,000 lx 1,563〜100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20〜20,500 lx・s 2,500〜100,000 K 質量(g)230(電池含まず) 電源単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワー センサーCMOS リニアイメージセンサ 機能メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ 波長(nm)出力間隔:1、測定範囲:380〜780 インターフェースUSB 2.0 Mini B 繰返し性EV:1%+1digit(30〜200,000 lx)・5%+1digit(1〜30 lx)、xy:500〜200,000 lx:0.001、xy:100〜500 lx:0.002、xy:30〜100lx:0.004、xy:5〜30lx:0.008 測定時間(秒)定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1〜1/500(1ステップ切替可能) 使用温湿度範囲-10〜40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 保管温湿度範囲-10〜45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 確度EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx) 表示モードテキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)27×73×27〜40(ボタンなどの突起物含まず) 言語表示日本語、英語、中国語(簡体字) 表色系・表色値相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1〜15)、ピーク波長 λp、露光量 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする