※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】溶存油分測定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 注文コード59749719 品番Flu-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

溶存油分測定器 enviro Flu-HCは、高精度なUV光度計で、水中に溶存する油分(多環式芳香族炭化水素-PAH)の濃度を0.1ppb(低濃度バージョン)の分解能で測定

仕様【表示換算成分】TriOS 標準校正液濃度に換算して表示、【AC-1】max.250VAC/1A、【AC-15】max.250VAC/1A、【DC-1】max.30VAC、1A、【データエクスポート】Via Wi-Fi(圧縮tarファイル)、【認証基準】EN61326-1-2013、61010-1-2010、55011-2009+A1:2010 セット内容本体、データロガーTriBox mini、10mケーブル Flu-HC500、電源変換プラグ、取扱説明書 材質【本体】ステンレス、【データロガー】ダイカスト/アルミ合金 長さ(mm)311※コネクタ部除く 寸法(mm)【データロガー】150×139×80 質量(kg)【本体】2.7、【データロガー】1.6 測定範囲0〜50ppb、0〜500ppb 径(Φmm)68 電源(V)DC12〜26 消費電力(W)最大20(センサー消費を除く) 測定方式水中のPAH成分のUV蛍光発光量を測定 感度【検出】0.1ppb(測定範囲 0〜50ppb で純水中の場合) アナログ出力2つのアナログ出力、構築設定可、4〜20mA(負荷抵抗500Ω以下)、0〜5VDC又は0〜10VDC(負荷抵抗1kΩ以上)、端子:最大1.5mm2(AWG16) 保護等級IP65 検出器360nm peak 波長(nm)【励起】254 インターフェース【外部】RS232/0〜5VDC/4〜20mA 表示器3.5インチ・液晶タッチスクリーン(320×240ピクセル) 外装POM 及びステンレス(1.4571) 端子最大2.5mm2(AWG14) リレーリレー接点、接続切替え型接点(SPDT) ネットワークタイプWi-Fi・IEEE 802.11b/g/n 各種認証Type approval for IMO regulations MPEC.184(59)、Class NK 動作温度範囲(℃)0〜40 供給電圧(V)【AC電圧】AC85〜265(50/60Hz)、【DC電圧】DC10〜15、【端子】最大2.5mm2(AWG14) 深度(m)【適合】300または6000 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする