【レンタル】土壌水分計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59750245 品番 DIK-311F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
0〜55%の体積含水率を±2〜5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。
センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。

仕様安定に要する時間:通電後約1〜5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。 セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m) 材質PP(ポリプロピレン) 測定範囲0〜55%(体積含水率) 質量(g)138、収納ケース:約350 電源乾電池 006P(9V) 本体質量(g)約205(9V乾電池を含む) 使用温度(℃)0〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く) 精度(%)±2〜5(0〜55%・0〜40℃)(土壌による) 直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く) 機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点 表示範囲【ORG(有機土壌)】0〜100%、【MIN(無機土壌)】0〜100%、【VOL(電圧)】8〜2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。) 表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き) 記憶容量3×84データ 安定時間(秒)10以内 電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示) インターフェイス【必要電源】5〜14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0〜1VDC(0〜60%) 体積(cm3)測定:約75 使用湿度(%RH)0〜85以下(結露不可) バッテリー寿命12時間以上 作動範囲【有機・無機土壌】0〜100%、【電圧(VOL)】8〜2000mV サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする