【レンタル】ボルトテスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59750297 品番 CTS-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

あと施工アンカーボルトの健全性検査
プラントや鋼橋のボルトの緩みの検知
トラックやバスなどのホイールボルトの健全性検査
ナットの緩みの検知

セット内容タブレット、CTS03デバイス、ハンマー、ACアダプタセット、USB延長ケーブル、取扱説明書(BOLT-Tester)、収納ケース 質量(g)ハンマー:420 電源USBバスパワーにて駆動(PCのバッテリーに依存) 測定項目【サンプリングクロック】0.5μsから20μs、【サンプリング数】4096、【チャンネル数】1ch、【トリガー】プレトリガー 本体寸法(mm)105×42×12(突起、クリップを含まず) 測定時間2ms 制御出力USBデバイスとしてパソコンに取り付けて使用 測定対象M12〜M20 入力信号DC20V,2mA定電流電源駆動型センサー入力 サンプリング時間:0.5μs 記憶容量使用するPCのハードディスク容量に依存 コネクタ入力:LEMO 4芯 PCA.OS サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする