【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)90 電源DC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本 モード【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration 注文コード59750419 品番P311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はレンタル日数・電源・モードなど29種類から選べます 他の種類を見る
計測範囲粒径:0.3μm〜5.0μm、同時測定:3粒径 チャンネル数粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μm 光源ロングライフレーザーダイオード 偽計数<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4) モード【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration 記憶データ数8000計測データ 電源DC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本 規格ISO 21501-4、JIS B9921 保存環境【温度】-20〜50℃、【湿度】〜98%RH(結露のないこと) セット内容本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本 仕様計数効率:0.3μmで50%、0.45μm以上で100%、最大加速濃度:4000000個/cf at 5%、同時通過計数損失(5000000個/cf at 10%)、測定サイクル:1〜2000、測定点ID:199、排気:内蔵フィルタにて清浄化、吸引源:内蔵ポンプ 質量(g)570 対応OS※対応最新OS:Windows7 プローブサンプル:等速吸引サンプルプローブ、チューブ接続用プローブ 測定時間1秒〜99分59秒(設定可能) 測定回数1から1999サイクル、連続計測(設定可能) 寸法(cm)17.8×9×4.7(突起部を除く) 校正NIST トレーサブル 流量(L/min)サンプル:2.83 通信方法USB 電池取り外し可能単3形Ni-MH 使用環境【温度】5〜35℃、【湿度】20〜95%RH(結露のないこと) 画面サイズ3.5インチLCD 個数濃度(個/L)最大粒子:140000 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする