【レンタル】簡易型油層厚測定器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59750446 品番 Model 3012.96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

水面上に浮いた炭化水素と水面下に沈殿した 炭化水素 の両方 (非水溶性の層)の厚さを測定できます。
ステンレス製のプローブは外径5/8inch(15.9mm)の細さで小型のため使いやすく、幅広い調査に役立ちます。
測定は地表面のリールから降ろされたプローブが油層に接触すると成分を光学的に検出し、リールから連続音とグリーンランプで知らせます。
プローブが油層を脱し、水を検出すると連続音から断続音に変わり、ランプは点滅します。
作業者はその深度の差をテープ目盛より確認し油層厚を測定することが出来ます。
地下水に浮遊・沈殿している油の厚さを0.5mm分解能で測定できます
耐紫外線、防水構造で現場装置として適したウィンチ
小型・軽量で簡便な操作

用途井戸の油水レベルの監視・タンク漏れの検出・水位の正確な測定値の取得仕様 仕様【プローブ】検出可能な炭化水素層厚:0.8mm以上(0.0312inch)、耐防水性:6.9bar(100psi)、【リール】自動シャットオフ時間:5分、出力音(炭化水素):500 Hz typ、出力変調音(水):3.5 Hz typ セット内容本体(9V電池)、リーダーガード、取扱説明書 材質リール:ポリプロピレン & アルミニウム 質量(kg)4 質量(g)130(4.6oz) 湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 保存温度(℃)-40〜75(-40〜170F) バッテリーアルカリ乾電池 9 V型 材質(テープ)鋼(カイナーコーティング) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×28×18 長さ(cm[inch])16.6[6.525] 直径(cm[inch])1.59[0.625] 耐衝撃性10G 動作温度(℃)0〜60(32〜140F) 精度(mm/m)3/30.5(※連邦仕様 GGG-T-106E による) 検出範囲伝導度:0.78μS以上 材質(プローブ)316 ステンレススチール, PTFE, バイトン サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする