【レンタル】水中カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59750796 品番 LED-MARINE EYE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

待望の超高輝度LEDライト搭載
高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します
小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです
水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます
脅威の水密構造により、水漏れの心配なし
超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します
狭い場所も容易に観察可能!
特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。

水深(m)最大使用:50 レンズf=2.9mm(F2) 寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず) 質量(g)約100(ケーブル含まず) 材質樹脂製 撮像素子1/3"カラーCCD 総画素数38万画素 解像度水平:520TV本 最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4) 画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5° ホワイトバランスオート フォーカス固定(0.2m〜) ケーブル水中:Φ6mm×25m 仕様アイリス:電子アイリス 電源AC100VまたはDC12V LEDランプ12灯(調光付き) セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする