【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)120 電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時) モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3) 注文コード59750909 品番MODEL P8-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品はレンタル日数・電源・モードなど29種類から選べます 他の種類を見る
チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定) 光源半導体レーザ 偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3) モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3) 電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時) 規格ISO 21501-4、JIS B-9921 保存環境0℃〜50℃ / RH98%以下(結露なきこと) セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース 測定レンジ0.3μm〜10.0μm 粒径(μm)出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上 仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.3μm PSLにて50%±20% @ 0.3μm 0.45μm PSLにて100%±10% @ 0.3μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1〜9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB 型式ModelP8-306 側方光散乱方式微粒子計測器 質量(kg)1.0(電池装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×114×254(取っ手含む、等速プローブ含まず) メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む) ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン 吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整 使用環境温度(℃)5〜40 使用環境湿度(%)RH20〜95(結露なきこと) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする