【レンタル】結露計(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59750979 品番 G319-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

最高999バッチ(グループ)、25,000個の読み取り値を保存できます。
IP66に従った防塵加工と防水加工が施されています。
頑丈な温度センサー。
使いやすいメニュー。言語を選択できます。
制限値を設定しておくと、その値を超えた場合に音とランプで知らされます。
USB及びBluetoothRによるElcoMasterRソフトウェアへのデータ転送。

仕様結露計本体:【測定範囲】-20〜+80℃(-4〜+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)、統計:測定値、標準偏差、数、バリエーション、最小、最大の係数の意味 セット内容本体、USBケーブル(miniBタイプ)、ソフトウェア(CD-R)、取扱説明書 寸法(mm)180×75×35(7×3×1.4インチ) 質量(g)300(電池含む) 電源1.5V AA電池2本 記録方式【メモリ】25000レコード999バッチで【手動記録】可能【自動記録の間隔5】可変の間に1と1時間目 データ出力USB、Bluetooth(R)コンピュータ、Android(TM) 及びiOSデバイスに接続、ElcoMaster(R)ソフトウェアとUSBケーブル 電池寿命(時間)400(10分間に1回読み取ったデータを記録する場合) 気温(℃)【測定範囲】-20〜+80℃(-4〜+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)※1【分解能】0.1℃ (0.1°F) 相対湿度【測定範囲】0〜100%RH【精度】 ±3%RH【分解能】0.1% 使用環境温度(℃)-20〜+80(-4〜+176°F) 防塵防水性能IP66相当 バックライトユーザが選択可能 パラメータ読み取り:RH、Ta、Ts、Td、TΔ、Tdb、Twb、SH 外気温度(℃)【測定範囲】-40〜+200℃ (-40〜+392°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F) 表面温度(℃)【測定範囲】-20〜+80℃(-4〜+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする