【レンタル】脱着型サーモグラフィ(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751101 品番 F50B-BAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

脱着型のカメラヘッドとコントローラにより、多彩な計測スタイルが可能に
自由な脱着スタイル
自由な撮影スタイル
ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能
耐環境温度性能70℃※のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能
タッチパネルによって、直感的な操作が可能
手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー

測定視野角(°)70×70 空間分解能(mrad)5.3 測定距離範囲:10cm〜∞ フォーカスフォーカスフリー 検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) 測定波長(μm)8〜14 画素数記録:240×240画素 フレームレート7.5Hz 測定温度範囲(℃)-20〜350 温度分解能(℃)0.05 at 30 温度精度±2℃ or ±2%(指示値) 機能【画像表示】オート機能:オートスケール/オートMAX/オートポイント【計測機能】アラーム機能:アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、温度補正:放射率補正(画像全体、多点)、環境・背景温度補正、放射率テーブル機能 仕様【画像表示】カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)、可視画像表示:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、可視画像合成表示:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)【計測機能】ポイント温度測定:可動点x5、温度サーチ(最高x1、最低x1)【記録・出力】データ記録:静止画(温度データ付 JPEG、14bit)、可視画像同時記録、データ記録(音声メモ):30秒間、データ記録(テキストメモ):最大128文字 表示色・階調256/128/64/16階調 記録媒体SDカード、SDHC対応 データ形式【静止画】温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録) インターフェイスUSB2.0(MTP) 表示装置:4.8型HD(720x1280)タッチパネル(静電容量式) 撮影時機能補助機能:LEDライト(カメラ部に搭載) 外形寸法(mm)【カメラヘッド】約30×40×130(突起部、ケーブル含まず) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コントローラ】約169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず) 質量(g)【カメラヘッド】約100、【コントローラ】約400(※バッテリ内蔵、ケーブル含まず) 動作環境【カメラヘッド】-20℃〜70℃、90%RH(結露しないこと)、【コントローラ 】-20℃〜50℃、90%RH(結露しないこと) 保存環境カメラヘッド:-40℃〜60℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-40℃〜60℃、90%RH(結露しないこと) 振動1m落下 衝撃29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G) 防塵防水性能IP64相当 EMC規格CE適合規格(クラスA) 電源バッテリパック:リチウムイオンバッテリ(コントローラに内蔵)、駆動時間:約4.0時間(省電力モード併用)、ACアダプタ:AC100V〜240V、50/60Hz(USB給電式、micro B コネクタ) セット内容本体(コントローラ・カメラ)、マイクロSDカード、マイクロSDアダプタ、ACアダプタ、充電用ケーブル、通信用ケーブル、CD-ROM(本体マニュアル、ソフト用ドライバ)、取扱説明書(本体用、簡易マニュアル)、収納ケース サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする