【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751155 品番 TR-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能!
TR-150は、150kNまで測定可能!
夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示
測定データをその場でプリントアウト
電源コード不要

タイプ21026 TR-30(30kN) 仕様【センターホール型荷重計】測定荷重:0〜30kN、TEDS対応品 適合アンカーTR-30:M6〜M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用) 精度荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO 外装ステンレス鋼地肌 外径×内径×高さH(mm)Φ30×Φ17.5×20 質量(g)【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550 防塵防水性能IP67(コネクタ部は含みません) 電源単3形乾電池×4本(オキシライド使用可) 使用環境温度:0〜50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×160×38 表示部液晶4桁表示 / バックライト付 最小表示値0.01kN プリンター感熱ラインドット方式 紙幅(mm)58 セット内容センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする