ISA-101 【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付) SIBATA(柴田科学) 59751311

【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード59751311品番ISA-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・用途に合わせて2つの使い方
1.表示ユニット+ワイヤレス
無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。
計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。
2.表示ユニット+ケーブル
例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。
・表示ユニットでシンプルに計測
・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能
・天井高2700mmまで計測可能
・広い風速範囲と高い計測精度
・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認

用途
空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定に
セット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)表示白色バックライト液晶測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF測定対象清浄な空気流寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと)応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,720/税込2,992
北海道地方数量1につき3,680/税込4,048
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする