【レンタル】熱中症指数モニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751469 品番 AD-5695A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
測定範囲は、WBGT指数(0〜50℃)、気温(0〜50℃)、黒球温度(0〜80℃)、相対湿度(10〜90%RH)。

用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。 仕様WBGT指数の表示範囲:0℃〜50℃(最小表示0.1℃) セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0〜50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0〜50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0〜80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10〜90%RH(最小表示0.1%RH) 質量(g)約200 タイプ20098 通常タイプ 電源単4形アルカリ乾電池2個 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形 測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15〜40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15〜40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0〜80.0%RH)、±7%(20.0〜80.0%以外の測定範囲)、 25℃時 電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定) 表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0〜37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする