【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751530 品番 VM-63C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

押して当てるだけで測定可能、幅広い振動数範囲をカバー
加速度(m/s2peak)、速度(mm/s RMS)、変位(mm P-P)を液晶に表示
アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)、ベアリング振動(広域振動数)も測定
ワイドレンジ設計のため、測定レンジの切り替えが不要
電源スイッチはなく、測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン
充電式の電池に対応し環境にも配慮(アルカリ乾電池約50時間の連続使用可能)

用途産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場の品質管理など広範囲な用途に適します。 セット内容本体(VM-63C/9V電池)、アタッチメントS(本体に取付済み)、アタッチメントL、収納ケース、取扱説明書 型式ポケッタブル振動計 VM-63C 測定範囲【加速度】0.1〜199.9m/s2 EQ Peak(RMS×√2)、【速度】 0.1〜199.9mm/s RMS、【変位】0.001〜1.999mm EQ P-P(RMS×2√2) 質量(g)約200(電池含む) 電源単3アルカリ / マンガン乾電池 / ニッケル水素充電池×2、【消費電流】約35mA、【電池寿命】連続使用で約50時間(23℃、50%RH、アルカリ乾電池) 適合規格中国版RoHS、CEマーキング 構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×64×27 表示MEASボタンを離すと指示値がホールド、【測定値表示】3 1/2桁デジタル表示(LCD)、【表示周期】約1秒 使用温湿度範囲-20〜+60℃、90%RH以下(結露のないこと) 測定振動数範囲・加速度10Hz〜1kHz(Lo)、1kHz〜15kHz(Hi) 測定振動数範囲・速度10Hz〜1kHz 測定振動数範囲・変位10Hz〜1kHz 出力信号イヤホン(VP-37)を接続、【交流出力】約±2V Peak(表示フルスケール)、【負荷抵抗】約10kΩ以上、【出力抵抗】約170kΩ サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする