【レンタル】熱中症指数計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 測定範囲【WBGT】0〜50℃、【気温】0〜50℃、【相対湿度】10〜90%RH、【黒球温度】0〜80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15〜40℃)、【気温】±1.0℃(20〜50℃)、【相対湿度】±3.0%(30〜90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20〜60℃) 注文コード59751785 品番WBGT-213BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は測定範囲・レンタル日数など16種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。
持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。
アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。
三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。
熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。
測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。
この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。
※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。
一定周期又は任意のタイミングで測定可能
測定データはどこに居ても見ることが可能
通信範囲が広いので設置もらくらく
最新のSigfox通信エリア

仕様通信条件:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビット パソコン動作環境PentiumU 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータ メモリー128MB 以上(512MB 以上推奨) HDD10MB 以上の空き容量が必要 ディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ 測定範囲【WBGT】0〜50℃、【気温】0〜50℃、【相対湿度】10〜90%RH、【黒球温度】0〜80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15〜40℃)、【気温】±1.0℃(20〜50℃)、【相対湿度】±3.0%(30〜90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20〜60℃) 機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能) 電源アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32 本体質量(g)約115(乾電池含む) 測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度 セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本 対応OSWindows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 7 ボーレート9600 記録方式ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能 通信方式Sigfox 動作回数通信:MAX140回/日 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×115×19.5(突起部含まず) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする