【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751837 品番 OX-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当)
センサ寿命は2年
約20,000時間の連続使用が可能
※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。
リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応
本質安全防爆構造
JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合

セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書 質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 分解能0.001 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0〜40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲-20+50℃(急変無きこと)、10〜95%RH(結露無きこと) 指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合) 防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga) 警報方式自己保持 警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0% 使用圧力範囲(kPa)大気圧(80〜110) 検知対象ガス酸素 警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする