【レンタル】鉄管ケーブル探知器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751916 品番 PL-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍)
専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成!
管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。
地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。
ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。
スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。

周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX 最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】- モード送信:CW(無変調) 電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) 連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間 使用温度範囲(℃)【送信機】-10〜+55、【受信器】-10〜+55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610 質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む) 受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz 通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2 表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示) 仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示 使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5 セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書 用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする