【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751950 品番 GX-3RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター
センサ寿命3年
屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当
本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia UC T4 Ga取得
耐久性向上 7m落下試験耐久
温度表示機能付き

セット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池 質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120 電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本 構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当) 表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33 機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA 音圧ブザー:約95dB(30cm) 吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min 使用温湿度範囲-40〜+60℃(急変無きこと)、0〜95%RH(結露無きこと) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga) 充電時間(時間)約3 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) 防爆認証Ex ia UC T4 Ga サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする