FT3425 【レンタル】照度計(校正書付) HIOKI(日置電機) 59752056

【レンタル】照度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード59752056品番FT3425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信
LED/OLED照明の測定に対応
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載
内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

仕様<D>出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップセット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx質量(g)320電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内レンジ切替測定:オート/マニュアル確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)受光素子シリコンフォトダイオードインターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AAサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,720/税込2,992
北海道地方数量1につき3,680/税込4,048
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする