【レンタル】満水試験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59752318 品番 TKR12M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。
試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。
最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。
専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。
データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能
データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。
0.5mm単位の水位変化を表示
周囲温度測定
最大200Aの配管に設置可能

材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト) 防塵・防滴IP67 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85 本体質量(g)500 性能保証温度、湿度-10℃〜50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH) 保管温湿度範囲-10℃〜60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30〜90%RH) 電源単四乾電池×3本(アルカリ電池) 接続配管適合:40A〜200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100〜120mm) データ転送Bluetooth low energy転送 仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位 適合流体 セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器V)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本 用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする