曜日別特売
ACSNO-364-S2B-C3004 CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気) 59752463

CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ノッチ数6ノッチ角度(°)45注文コード59752463品番ACSNO-364-S2B-C3004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
適合ACSNO形、UCSQO形、UCSQM形保護構造IP65(IEC 60529)段数3段(コンタクトブロック)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数6動作方式各位置停止(手動)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.5(0~0.5)ハンドル色ハンドル形状S2形ハンドル接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合地域-回路番号:C3004適合ハンドルS2操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする