【レンタル】KADEC気圧計セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59752991 品番 KADEC21-U-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高精度で安定性の高いレゾナントシリコン素子(RPT素子)を使用しています。
クラス100クリーンルームで製造される多層構造のRPTは1つのシリコンから作られたレゾネータ(発信子)と受圧ダイアフラムにより構成されています。
測定範囲は、標準で600から1,100hPa(絶対圧)ですから、山岳地域などでも大気圧測定ができます。
耐環境性も-40〜+60℃と広範囲です。
信号出力は、圧力に比例した電圧信号、電流信号と、周波数出力があります。

測定インターバル
10、12、15、20、30秒
1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分
1時間
機能
【メモ機能】
メモ数/6個、文字数/16文字、取扱文字/ローマ字、カタカナ、記号
【通信機能】
RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ
【プレタイマー機能】
記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲1〜59分(初期値OFF)
【アフタースタート機能】
指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)
【RTC調整機能】
タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能
使用電源
記録部/CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)
CFカード/CR123A×3本
操作キー
押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)
スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)
LCD表示コントラスト調整ボリューム
測定範囲(hPa)600〜1100(mbr) 使用環境温度(℃)-40〜+60 加圧圧力(kPa)140(限界) 直線性±0.5hPa(-10〜+50℃) 総合精度±0.5hPa 出力信号0〜2.5/0〜5VDC 入力点数1チャンネル 分解能0.01mV メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch 通信速度300、600、1,200、2400、4800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行 電池残量メーター内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力 消費電流記録部/測定時動作電流:27mA(表示器OFF時)、待機時電流:250uA、通信動作電流:32mA 動作温度(℃)-25〜+80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75(突起物含まず) 質量(g)800 対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード) 記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応) 記録方式MS-DOSフォーマット データ転送コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送 セット内容本体(ロガー)、リレーユニット、気圧計、鉛蓄電池、取扱説明書、収納箱 長期安定性±0.01%F.S/年 入力範囲0〜±10mV 誤差±0.2mV 搭載OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする