testo872 【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) testo(テストー) 59753106

【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード59753106品番testo872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。
機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。
不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、
条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。
建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や
反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。

用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EUセット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン)測定範囲-30 to +100 ℃; 0 to +650 ℃質量(g)510外形寸法(mm)219×96×95電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7湿度(%RH)20~80(結露無きこと)分解能赤外:320×240ピクセルハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力放射率【測定】0.01~1ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)視野角42°x30°振動2G付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xlsフォーカス固定焦点動作温度(℃)-15~+50画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル保管温度(℃)-30~+60デジタルズーム2x, 4xデバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB)空間分解能(mrad)2.3(IFOV)焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5mフレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~14μmサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする