【レンタル】ホルムアルデヒド検知器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59753176 品番 FP-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ホルムアルデヒドの簡易測定に
簡単操作で確実な安全確認
見やすい大画面表示
自己診断機能付き

セット内容本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4 質量(g)約250(乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示濃度:LCDによるデジタル表示 表示分解能0.005ppm 連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く) 機能自動記憶型データロガ、 時計機能 検知原理試験紙光電光度法 検知範囲0〜0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示) 使用温湿度範囲-10〜+40℃、90%RH以下(結露無きこと) メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶) 検知対象ガスホルムアルデヒド 検知時間(秒)1800(30分) サンプリング方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min 自己診断機能電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする