【レンタル】温湿度データロガー(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59753210 品番 testo175-H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析

用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。 仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒〜24時間 セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本 Black 測定範囲【NTC】-20〜+55℃、【静電容量式湿度センサ】0〜100%RH、【露点温度(演算)】-40〜+50℃td 質量(g)130 外形寸法(mm)149×53×27 精度【NTC】±0.4℃(-20〜+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2〜98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃) 分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH 保護等級IP54 材質(ハウジング)Plastic バッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-20〜+55 保管温度(℃)-20〜+55 インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slot チャネル数2 内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする