※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポケット線量計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59753490 品番 PDM-122B-SHC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ポケットに差せる超小型線量計。
リアルタイムでγ(X)線の積算線量を確認!

その他電池誤飲防止キャップ装備、シールドカバー付属※本製品は必ずシールドカバーを取り付けて使用して下さい セット内容本体・シールドカバー・取扱説明書・収納ケース・ボタン電池(CR2450×1) 測定範囲0.1μSv〜10Sv、1μSv/h〜1Sv/h 質量(g)約40(クリップ除く、シールドカバー未装着時) スイッチ押しボタン式電源スイッチ(表示単位切替スイッチ) 電源一次電池:コイン型リチウム電池 CR2450B(またはCR2450)×1 表示4桁表示、単位、電池残量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×15×110 検出器シリコン半導体検出器 表示範囲0.0μSv〜10.00Sv、0000μSv/h〜1.000Sv/h 使用温湿度範囲-10〜50℃/90%RH以下(結露・凍結なきこと) 電池寿命(連続時間)約700(約1ヶ月)(室温:20℃時) 指示誤差【積算】±10%以内(10μSv〜10Sv)、【線量率】±20%(10μSv/h〜1Sv/h) 直線性【線量率】±20%以内(10μSv/h〜1Sv/h) 測定対象放射線γ線 特性【エネルギー】50keV〜1.5MeV ±30%以内(137Cs、ファントムを用いて校正) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする