【レンタル】水中スピーカーダイバーガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59755091 品番 AQ-50S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

耐水深10m
水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換
特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能
水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります
平成12年に沖縄サミットで使用

仕様伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位 周波数送信:100Hz〜10kHz 出力REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W 入力【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu 電源(V)内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz) 動作時間【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態 充電方式専用ACアダプターにて充電 充電時間(時間)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【アンプ部】400×165×330(突起物を除く) 寸法(Φ×mm)【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く) 質量(kg)【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む) 送信出力1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属) セット内容アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書 用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする