CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 仕様●リターン方向:両リターン 注文コード59755385 品番ACSSK-134RR-H2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はノッチ数・ノッチ角度・仕様など78種類から選べます 他の種類を見る
仕様●リターン方向:両リターン 保護構造IP54(IEC 60529) 段数1段 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 適合ハンドルH2 操作方式スプリングリターン式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)20以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59756015
2024-08-14
用途:
モータ制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

想像通りの商品で問題なしでした。角度切替時の重さやクリック感も問題なし、ノッチ角度
が30度と45°選択できるのも良い。奥行がもう少し短いと更に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする