ACSSK-144-H2B-C1011 CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気) 59755421

CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ノッチ数4ノッチ角度(°)45仕様●回路番号:C1011注文コード59755421品番ACSSK-144-H2B-C1011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●回路番号:C1011保護構造IP54(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数4保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59756015
2024-08-14
用途: モータ制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

想像通りの商品で問題なしでした。角度切替時の重さやクリック感も問題なし、ノッチ角度
が30度と45°選択できるのも良い。奥行がもう少し短いと更に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする