※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL-200 2S+EL 【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 トプコン 59755791 RL-200 2S+EL 【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 トプコン 59755791 RL-200 2S+EL 【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 トプコン 59755791

【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59755791 品番 RL-200 2S+EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!

仕様【勾配設定範囲】X:-10〜+10%、Y:-5〜+25% セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース 寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg)約3.6(バッテリー含む) 測定範囲(直径)800m 精度±7″ 光源690nm 自動整準範囲±5° サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
北海道地方数量1につき ¥11,040 / 税込 ¥12,144
沖縄地方数量1につき ¥16,960 / 税込 ¥18,656
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする