※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59755827 品番 AT-B2+DY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。

仕様
【像】正
【対物有効径】42mm
【視界(100m先)】1°20'(2.3m)
【最短合焦距離】20cm(30cm)
【スタジア乗数】100
【スタジア加数】0
【スピード合焦機構】有り
【水平目盛盤直径】103mm
【水平目盛盤目盛】1°
【補正範囲】±15'
【1km往復標準偏差】0.7mm
【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム
【国土地理院登録】3級水準儀
セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ 長さ(mm)215 幅(mm)130 全長(mm)215 質量(kg)1.85 高さ(mm)140 使用温度範囲-20℃〜+50℃ 倍率32x 感度10'/2mm 分解力3.0" 防水性IPX6(JIS C 0920) 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,080 / 税込 ¥11,088
沖縄地方数量1につき ¥14,400 / 税込 ¥15,840
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする