樹脂台車ガード マグネットプロテクトライン15

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 59756825 品番 PL15MG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

過酷な低温環境下での衝撃吸収力を持つ台車ガード
低温環境での優れた衝撃性
台車衝突から躯体を守る
ほこりが溜まりにくい形状
防カビ・抗菌効果で衛生的
耐薬品性に優れる
中実かつ軽量化を実現
簡単な施工でOK
採用事例:各種工場、冷蔵・冷凍倉庫、スーパー等店舗の搬入通路

用途台車ガード 材質PE 長さ(mm)890 ライトグレー
注意
※金属壁の材質(ステンレス・アルミ等)によってはマグネットが付かない場合がありますので事前にご確認の上ご使用ください。
※-30℃未満、または50℃以上の環境で使用しないでください。

※長時間取り付けたままにすると、壁面にマグネットの色や跡が残る場合があるため、定期的に取り外して、製品上部や製品と壁面の間を清掃してください。

※取り付けた際は、壁面の水分を十分に拭き取ってください。

※製品を丸ノコなどで切断しないでください。マグネットが剥がれる恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする