SZFN3W 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 59756859 SZFN3W 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 59756859 SZFN3W 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 59756859 SZFN3W 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 59756859 SZFN3W 不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学 59756859

不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) ホワイト 注文コード59756859 品番SZFN3W
参考基準価格(税別)¥201,600 販売価格(税込) ¥167,904
販売価格(税別)
152,640
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

親水コーティングで水滴落下を防ぐ断熱軽量不燃パネル。
パネルについた結露水は親水機能で膜状に広がり、そのまま天井勾配に沿って流れていきます。
親水機能で広がった水膜が汚れの下側に入り込むため、汚れが定着しにくいです。
不燃材料であるため、内装制限のある場所でも施工可能です。

用途天井・壁装材 仕様【目地】なし 材質耐蝕アルミ 長さ(mm)3000 ホワイト 有効幅(mm)190 認定番号【不燃】NM-5782
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※手が届く位置(床面から1500mm未満)やシャワーフック・手すり・壁面収納などを取り付ける壁面には使用できません。
※使用環境の温度が80℃以上となるような高温サウナなどへの使用は避けてください。
※シズクリア不燃を施工する場合は、結露水が天井勾配に沿って流れやすくするために3°以上の傾斜をつけて施工してください。
※シズクリア不燃は屋内用であり、軒天等の屋外での使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする