日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
ゴム固定用両面テープ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
注文コード
59757051
品番
VR-5321-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
用途
家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
色
ブラック
質量(g)
730
長さ(m)
50
粘着剤
(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応