日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
注文コード
59757060
品番
VR-5300-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
質量(g)
680
長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応