日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
ゴム系両面テープ VR-5000
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40巻)
注文コード
59757078
品番
VR-5000-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。
材質
不織布
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
質量(g)
270
長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応