画像準備中

カーペット固定用両面テープ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(72巻) 注文コード 59757105 品番 No.523N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途
広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
材質スフ布 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 クリーム 質量(g)240 長さ(m)15 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする