日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
カーペット固定用両面テープ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
59757121
品番
No.523N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
材質
スフ布
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.5
色
クリーム
質量(g)
600
長さ(m)
15
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応