日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40巻)
注文コード
59757139
品番
VR-5311-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
用途
家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.15
色
ブラック
質量(g)
292
長さ(m)
50
粘着剤
(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応