日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40巻)
注文コード
59757175
品番
No.501L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
ウレタンフォーム他の接着用。
各種発泡体の貼り合わせ用。
材質
不織布
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
質量(g)
306
長さ(m)
50
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応