日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40巻)
注文コード
59757191
品番
VR-5000-2050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
用途
金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
材質
不織布
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
質量(g)
270
長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応