曜日別特売

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(4巻)
幅(mm)50
内容量1箱(4巻)注文コード59757200品番923SX50X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.1橙色質量(g)310長さ(m)33粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする