日東電工
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1箱(8巻)
1箱(4巻)
1箱(8巻)
幅(mm)
25
50
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
59757209
品番
923SX25X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
材質
フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.1
色
橙色
質量(g)
155
長さ(m)
33
粘着剤
シリコーン系
RoHS指令(10物質対応)
対応